FESTO

FESTO Einzelanschlussplatte NAS-1/2-3A-ISO 10336

  • ERIKS:23210108
  • Hersteller:10336
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NAS
Version
Einfacher Sockel
Standard
ISO 5599/1
Anschlussposition
Seite
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart Abgang
BSPP (G)
Gewindemaß Abgang
1/2 in
Gewindeart Zuleitung
BSPP (G)
Gewindemaß
1/8 in
Montage
Durchgangsbohrung
Gewicht
360