FESTO

FESTO Einzelanschlussplatte MHP1-AS-3-M3 197184

  • ERIKS:11639847
  • Hersteller:197184
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MHP1
Version
Einfacher Sockel
Gewindeart Abgang
Metrisch
Gewindemaß Abgang
M3 in
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Gewicht
25