FESTO

FESTO Einzelanschlussplatte MHA1-AS-3-M3-PI 197185

  • ERIKS:23209556
  • Hersteller:197185
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MHA1
Version
Einfacher Sockel
Gewindeart Abgang
Metrisch
Gewindemaß Abgang
M3 in
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 8 bar
Gewicht
27