FESTO

FESTO Einschraubzylinder EGZ-6-15 15035

  • ERIKS:11627280
  • Hersteller:15035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EGZ
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
15 mm
Anschluss
M 3 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
POM
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar