FESTO

FESTO Einschraubzylinder EGZ-16-5 15039

  • ERIKS:11627283
  • Hersteller:15039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EGZ
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
POM
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar