CHF 5'012.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'418.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PVEL |
Art der Betätigung | Manuell |
Ausführung | Kolbenschieber |
Ventilfunktion | 3/2 Bistabil |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | PE |
Mit Manometer | Nein |
Mit Drucksensor | Nein |
Mit Schalldämpfer | Nein |
Mit Konsole | Nein |
Betriebsdruck | von 0 bis 50 bar |
Umgebungstemperatur | von 5 bis 50 °C |
Gewicht | 5.9 g |