FESTO

FESTO Einschaltventil MS9-EM-G-S-VS 562952

  • ERIKS:12265590
  • Hersteller:562952
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-EM
Art der Betätigung
Manuell
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 Bistabil
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Ja
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Betriebsdruck
von 0 bis 20 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
2.4 g