CHF 580.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 627.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS-EE |
Art der Betätigung | Elektrisch |
Ausführung | Kolbenschieber |
Ventilfunktion | 3/2 geschlossen, Monostabil |
Versorgungsspannung bei DC | 24 V |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Mit Manometer | Nein |
Mit Drucksensor | Nein |
Mit Schalldämpfer | Ja |
Mit Konsole | Nein |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Betriebsdruck | von 3.5 bis 16 bar |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Schutzklasse | IP65 |
Gewicht | 2.3 g |