FESTO

FESTO Einschaltventil MS9-EE-G-V24-S-VS 562940

  • ERIKS:12265588
  • Hersteller:562940
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 263.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 284.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-EE
Art der Betätigung
Elektrisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Versorgungsspannung bei DC
24 V
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Ja
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Betriebsdruck
von 3.5 bis 16 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Schutzklasse
IP65
Gewicht
2.3 g