Eriks
FESTO

FESTO Einschaltventil MS6-EM1-1/2-S 541268

  • ERIKS:11649360
  • Hersteller:541268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-EM1
Art der Betätigung
Manuell
Ausführung
Drehschieber
Ventilfunktion
3/2 Bistabil
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/2 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Ja
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Betriebsdruck
von 0 bis 18 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
655 g