FESTO

FESTO Einschaltventil MS6-EE-3/8-10V24-S 542606

  • ERIKS:11649672
  • Hersteller:542606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-EE
Art der Betätigung
Elektrisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Versorgungsspannung bei DC
24 V
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
3/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Ja
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Betriebsdruck
von 4 bis 10 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Schutzklasse
IP65
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
816 g