FESTO

FESTO Einschaltventil MS6-EE-1/2-10V24-Z 542583

  • ERIKS:11649663
  • Hersteller:542583
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-EE
Art der Betätigung
Elektrisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Versorgungsspannung bei DC
24 V
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/2 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
rechts ? links
Betriebsdruck
von 4 bis 10 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Schutzklasse
IP65
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
740 g