FESTO

FESTO Einschaltventil MS4-EM1-1/8-S 541263

  • ERIKS:11649357
  • Hersteller:541263
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-EM1
Art der Betätigung
Manuell
Ausführung
Drehschieber
Ventilfunktion
3/2 Bistabil
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Ja
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Nennvolumenstrom
1200 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 14 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
210 g