CHF 39.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS-EM1 |
Art der Betätigung | Manuell |
Ausführung | Drehschieber |
Ventilfunktion | 3/2 Bistabil |
Anschluss | BSPP(G) |
Anschluss | 1/4 in |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Mit Manometer | Nein |
Mit Drucksensor | Nein |
Mit Schalldämpfer | Nein |
Mit Konsole | Nein |
Strömungsrichtung | rechts ? links |
Nennvolumenstrom | 2200 l/min |
Betriebsdruck | von 0 bis 14 bar |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 190 g |