CHF 109.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS-EE |
Art der Betätigung | Elektrisch |
Ausführung | Kolbenschieber |
Ventilfunktion | 3/2 geschlossen, Monostabil |
Versorgungsspannung AC | 110 V |
Anschluss | BSPP(G) |
Anschluss | 1/4 in |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Mit Manometer | Nein |
Mit Drucksensor | Nein |
Mit Schalldämpfer | Ja |
Mit Konsole | Nein |
Strömungsrichtung | links ? rechts |
Nennvolumenstrom | 2000 l/min |
Betriebsdruck | von 4 bis 10 bar |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Schutzklasse | IP65 |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 289 g |