FESTO

FESTO Einschaltventil MS4-EE-1/4-V110 529535

  • ERIKS:11645844
  • Hersteller:529535
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-EE
Art der Betätigung
Elektrisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Versorgungsspannung AC
110 V
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Nennvolumenstrom
2000 l/min
Betriebsdruck
von 4 bis 14 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Schutzklasse
IP65
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
273 g