FESTO

FESTO Einschaltventil MS4-EE-1/4-10V24-S-Z 542599

  • ERIKS:11649667
  • Hersteller:542599
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-EE
Art der Betätigung
Elektrisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Versorgungsspannung bei DC
24 V
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Ja
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Nennvolumenstrom
2000 l/min
Betriebsdruck
von 4 bis 10 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Schutzklasse
IP65
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
289 g