FESTO

FESTO Einschaltventil MS12-EM-G 541495

  • ERIKS:11649479
  • Hersteller:541495
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 382.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 413.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MS-EM
Art der Betätigung
Manuell
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 Bistabil
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
links ? rechts
Nennvolumenstrom
25000 .. 32000 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 20 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
3.9 g