CHF 350.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 378.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MS-EE |
Art der Betätigung | Elektrisch |
Ausführung | Kolbenschieber |
Ventilfunktion | 3/2 geschlossen, Monostabil |
Versorgungsspannung bei DC | 24 V |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Mit Manometer | Nein |
Mit Drucksensor | Nein |
Mit Schalldämpfer | Nein |
Mit Konsole | Nein |
Nennvolumenstrom | 25000 .. 32000 l/min |
Betriebsdruck | von 3 bis 16 bar |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 50 °C |
Schutzklasse | IP65 |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 3.8 g |