Eriks
FESTO

FESTO Einschaltventil HEP-D-MINI 193242

  • ERIKS:11638284
  • Hersteller:193242
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HEP
Art der Betätigung
Pneumatisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
223 g