FESTO

FESTO Einschaltventil HEP-3/4-D-MAXI 193259

  • ERIKS:11638295
  • Hersteller:193259
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 267.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HEP
Art der Betätigung
Pneumatisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
3/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Nennvolumenstrom
6000 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
800 g