FESTO

FESTO Einschaltventil HEP-1/4-D-MIDI 193250

  • ERIKS:11638289
  • Hersteller:193250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HEP
Art der Betätigung
Pneumatisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Nennvolumenstrom
2600 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
500 g