Eriks
FESTO

FESTO Einschaltventil HEL-D-MIDI 170691

  • ERIKS:23212303
  • Hersteller:170691
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HEL
Art der Betätigung
Pneumatisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Betriebsdruck
von 3 bis 16 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
270 g
Alternativen
Product Image

FESTO Druckaufbauventil MS6-DL-1/2 529817

  • ERIKS:11609163
  • Manufacturer:529817

CHF 74.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026