CHF 192.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HEL |
Art der Betätigung | Pneumatisch |
Ausführung | Kolbenschieber |
Ventilfunktion | 2/2 geschlossen, Monostabil |
Anschluss | BSPP(G) |
Anschluss | 3/8 in |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Mit Manometer | Nein |
Mit Drucksensor | Nein |
Mit Schalldämpfer | Nein |
Mit Konsole | Nein |
Strömungsrichtung | nicht reversibel |
Nennvolumenstrom | 3200 l/min |
Betriebsdruck | von 3 bis 16 bar |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Gewicht | 270 g |
CHF 81.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026