FESTO

FESTO Einschaltventil HEL-3/4-D-MAXI 165082

  • ERIKS:11633096
  • Hersteller:165082
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HEL
Art der Betätigung
Pneumatisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
3/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Nennvolumenstrom
6000 l/min
Betriebsdruck
von 3 bis 16 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
394 g