FESTO

FESTO Einschaltventil HEE-D-MINI-230 172958

  • ERIKS:11633633
  • Hersteller:172958
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HEE
Art der Betätigung
Elektrisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Versorgungsspannung AC
230 V
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Betriebsdruck
von 2.5 bis 16 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
223 g
Alternativen
Product Image

FESTO Einschaltventil MS4-EE-1/4-V230 529537

  • ERIKS:11645846
  • Manufacturer:529537

CHF 102.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026