CHF 278.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 300.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HEE |
Art der Betätigung | Elektrisch |
Ausführung | Kolbenschieber |
Ventilfunktion | 3/2 geschlossen, Monostabil |
Versorgungsspannung AC | 230 V |
Anschluss | BSPP(G) |
Anschluss | 3/4 in |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |
Mit Manometer | Nein |
Mit Drucksensor | Nein |
Mit Schalldämpfer | Nein |
Mit Konsole | Nein |
Strömungsrichtung | nicht reversibel |
Nennvolumenstrom | 3800 l/min |
Betriebsdruck | von 2.5 bis 16 bar |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Gewicht | 500 g |
CHF 107.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026