FESTO

FESTO Einschaltventil HEE-1-D-MAXI-24 172953

  • ERIKS:11633629
  • Hersteller:172953
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HEE
Art der Betätigung
Elektrisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Versorgungsspannung bei DC
24 V
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Nennvolumenstrom
6500 l/min
Betriebsdruck
von 2.5 bis 16 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
800 g