FESTO

FESTO Einschaltventil HEE-1/2-D-MIDI-230 172946

  • ERIKS:11633622
  • Hersteller:172946
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HEE
Art der Betätigung
Elektrisch
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 geschlossen, Monostabil
Versorgungsspannung AC
230 V
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
1/2 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Nennvolumenstrom
3600 l/min
Betriebsdruck
von 2.5 bis 16 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
500 g
Alternativen
Product Image

FESTO Einschaltventil MS6-EE-1/2-V230 529825

  • ERIKS:11645983
  • Manufacturer:529825

CHF 107.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026