FESTO

FESTO Einschaltventil HE-3/8-D-MINI 162808

  • ERIKS:23212248
  • Hersteller:162808
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HE
Art der Betätigung
Manuell
Ausführung
Kolbenschieber
Ventilfunktion
3/2 Bistabil
Anschluss
BSPP(G)
Anschluss
3/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Mit Manometer
Nein
Mit Drucksensor
Nein
Mit Schalldämpfer
Nein
Mit Konsole
Nein
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Nennvolumenstrom
1600 l/min
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Gewicht
192 g
Alternativen
Product Image

FESTO Einschaltventil MS4-EM1-1/4 541258

  • ERIKS:11649352
  • Manufacturer:541258

CHF 35.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026