Eriks
FESTO

FESTO DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS 197623

  • ERIKS:11640100
  • Hersteller:197623
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-S-DUO
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Außendurchmesser
8 mm
Innendurchmesser
5.7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
60 mm
Farbe
Blau / Schwarz
Max. Arbeitslänge
1.5 m
Mit Kupplungen
Nein
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Gewicht
130 g/m