Eriks
FESTO

FESTO DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-6X1-S-6-DUO-BS 197622

  • ERIKS:11640099
  • Hersteller:197622
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-S-DUO
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Außendurchmesser
6 mm
Innendurchmesser
4 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
46 mm
Farbe
Blau / Schwarz
Max. Arbeitslänge
6 m
Mit Kupplungen
Nein
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Gewicht
700 g/m