FESTO

FESTO DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-12X2-S-6-DUO-BS 197631

  • ERIKS:11640108
  • Hersteller:197631
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-S-DUO
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Außendurchmesser
12 mm
Innendurchmesser
8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
95 mm
Farbe
Blau / Schwarz
Max. Arbeitslänge
6 m
Mit Kupplungen
Nein
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Gewicht
2.6 g/m