FESTO

FESTO DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS 197627

  • ERIKS:11640104
  • Hersteller:197627
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-S-DUO
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Außendurchmesser
10 mm
Innendurchmesser
7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
80 mm
Farbe
Blau / Schwarz
Max. Arbeitslänge
2 m
Mit Kupplungen
Nein
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Gewicht
490 g/m