FESTO

FESTO DUO-Kunststoffschlauch PUN-H-8X1,25-DUO 197398

  • ERIKS:14073827
  • Hersteller:197398
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.24/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.50inkl. MwSt

68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-DUO
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
5.7 mm
Wandstärke
1.25 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Blau / Schwarz
Min. Biegeradius
21 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
57.4 g