CHF 5.85/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.32inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | PUN-DUO |
Material Schlauch | TPE-U(PU) |
Innendurchmesser | 5.7 mm |
Wandstärke | 1.25 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -35 bis 60 °C |
Rollenlänge | 50 m |
Farbe | Blau / Schwarz |
Min. Biegeradius | 24 mm |
Härte | D 52 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 60.4 g |