FESTO

FESTO DUO-Kunststoffschlauch PUN-6X1-DUO-SI 152823

  • ERIKS:23212651
  • Hersteller:152823
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.62/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-DUO
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Silber
Min. Biegeradius
16 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
38.4 g
Alternativen
Product Image

FESTO DUO-Kunststoffschlauch PUN-H-6X1-DUO 197397

  • ERIKS:14566538
  • Manufacturer:197397

CHF 2.17/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026