FESTO

FESTO DUO-Kunststoffschlauch PUN-6X1-DUO-BS 159675

  • ERIKS:14952616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.85/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-DUO
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
1 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Blau / Schwarz
Min. Biegeradius
16 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
38.4 g