FESTO

FESTO DUO-Kunststoffschlauch PUN-10X1,5-DUO-SI 152825

  • ERIKS:23212653
  • Hersteller:152825
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.92/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-DUO
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
7 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Silber
Min. Biegeradius
28 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
97.8 g
Alternativen

CHF 4.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.17inkl. MwSt

24.52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026