FESTO

FESTO Drucksensor SDE5-V1-O-Q4E-P-M8 527460

  • ERIKS:11645486
  • Hersteller:527460
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SDE5
Material
POM
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Ausführung
Druckschalter
Schutzart (IP)
IP40