FESTO

FESTO Drucksensor SDE5-V1-NF-Q6E-V-M8 567463

  • ERIKS:12266034
  • Hersteller:567463
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SDE5
Material
POM
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Ausführung
Druckschalter
Schutzart (IP)
IP40