FESTO

FESTO Drucksensor SDE5-D10-O2-Q6-P-M8 542892

  • ERIKS:11649709
  • Hersteller:542892
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SDE5
Material
POM
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Ausführung
Druckschalter
Schutzart (IP)
IP40