FESTO

FESTO Drucksensor SDE5-D10-O-Q6-N-M8 567473

  • ERIKS:12266044
  • Hersteller:567473
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SDE5
Material
POM
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Ausführung
Druckschalter
Schutzart (IP)
IP40