FESTO

FESTO Drucksensor SDE5-D10-FP-T14E-P-M8 567467

  • ERIKS:12266038
  • Hersteller:567467
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SDE5
Material
POM
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Ausführung
Druckschalter
Schutzart (IP)
IP40