FESTO

FESTO Drucksensor SDE5-D10-C3-Q6E-P-K 542896

  • ERIKS:11649713
  • Hersteller:542896
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SDE5
Material
POM
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Ausführung
Druckschalter
Schutzart (IP)
IP40