CHF 388.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 419.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VD |
Durchfluss bei 6 bar | 100 l/min |
Anschlusstyp | PK-3 |
Betriebsdruck | von 1.8 bis 8 bar |
Baugröße | 2.5 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |