CHF 161.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | SPBA |
Ausführung | Druckschalter |
Max. Druck | 10 bar |
Größe Prozessanschluss | 1/8" (4) |
Material Gehäuse | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Schaltfunktion | Antivalent |
Versorgungsspannung | 21.6-26.4 V |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M12x1, 4-polig |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |