Eriks
FESTO

FESTO Druckregler-Zwischenplatte LR-ZP-P-D-3 35968

  • ERIKS:11628224
  • Hersteller:35968
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LR
Version
Druckregler-Zwischenplatte
Standard
ISO 5599/1
Material
Aluminium, Stahl-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Gewicht
1220