Eriks
FESTO

FESTO Druckregler-Zwischenplatte LR-ZP-B-D-3 35426

  • ERIKS:11628177
  • Hersteller:35426
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 227.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 246.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LR
Version
Druckregler-Zwischenplatte
Standard
ISO 5599/1
Material
Aluminium, Stahl-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Gewicht
1220