Eriks
FESTO

FESTO Druckregler-Zwischenplatte LR-ZP-A/B-D-3 35429

  • ERIKS:11628180
  • Hersteller:35429
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 289.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 313.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LR
Version
Druckregler-Zwischenplatte
Standard
ISO 5599/1
Material
Aluminium, Stahl-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Gewicht
1770